en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
17号
5号
¥18,980
7号
¥18,980
9号
¥18,980
11号
¥18,980
13号
¥18,980
15号
¥18,980
17号
¥22,980
19号
¥22,980
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03447417
品番
11610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
黒ベースにピンクのチェックとラメを効かせた、女性らしい華やかな事務服用ベストです。オールシーズン対応で、ご自宅で洗濯可能なホームクリーニング仕様です。
サイズ
17号
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
54
バスト(cm)
109
仕様
ホームクリーニング、名札ポケット付き、オールシーズン
色
ピンク
素材
ジュエリーチェック:ポリエステル65%、毛30%、キュプラ5%