曜日別特売
11790 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448108

11790 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448108
11790 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448108
11790 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448108
11790 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448108
11790 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448108
11790 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448108
11790 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448108
11790 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448108
11790 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448108
11790 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448108
11790 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448108

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ11号
内容量1枚注文コード03448108品番11790
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ジョア(en joie)の「11790」は、赤と黒のコントラストが華やかなリングタータンチェック柄のレディース事務服ベストです。丸みのある高めのラウンドネックや、後ろ身頃のペプラム&タック仕様が特徴の上品でかわいいデザインです。

サイズ
11号
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
53
バスト(cm)
94
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
色
レッド
素材
リングタータンチェック:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする