曜日別特売
16520 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448318

16520 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448318
16520 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448318
16520 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448318
16520 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448318
16520 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448318
16520 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448318
16520 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448318

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ13号
内容量1枚注文コード03448318品番16520
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

首元がハートをイメージしたカッティングになっており、優しく華やかな印象を与えます。フロントのパッチポケットがリボンのような愛らしいデザインになっています。背面のウエストラインが切り替えのペプラム(裾が広がったデザイン)になっており、スタイルアップ効果が期待できます。

サイズ
13号
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
53
バスト(cm)
98
仕様
ホームクリーニング
色
ネイビー
素材
トゥィンクルハート:ポリエステル88%、複合繊維(ポリエステル)9%、キュプラ3%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする