曜日別特売
12170 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448589

12170 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448589
12170 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448589
12170 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448589
12170 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448589
12170 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448589
12170 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448589
12170 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448589
12170 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448589
12170 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448589

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラウン
サイズ11号
内容量1枚注文コード03448589品番12170
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

落ち着いたチェック柄に、胸元のリボンモチーフのポケットが柔らかく上品な印象を与えます。

色
ブラウン
サイズ
11号
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
51
バスト(cm)
94
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
素材
カスリブロックチェック:ポリエステル88%、アクリル12%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする