曜日別特売
11680 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450978

11680 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450978
11680 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450978
11680 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450978
11680 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450978
11680 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450978
11680 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450978
11680 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450978
11680 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450978
11680 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450978

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ19号
内容量1枚注文コード03450978品番11680
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

上品なヘリンボン柄とラメがほんのり輝くミックスツイード素材の事務服ベストです。大人かわいいリボンポケットや、ふんわりとした優しいシルエットが特徴です。ブークレー糸やラメ糸を織り込んだ凹凸感のあるヘリンボン柄(ホームクリーニング可能)

色
ブラック
サイズ
19号
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
55
バスト(cm)
115
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
素材
ミックスツイード:ポリエステル54%、アクリル31%、ナイロン14%、キュプラ1%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする