12145 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451818

12145 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451818
12145 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451818
12145 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451818
12145 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451818
12145 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451818
12145 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451818
12145 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451818
12145 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451818
12145 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451818

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ17号
内容量1枚注文コード03451818品番12145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

「スマートストレッチ」という上品な艶感と落ち感のあるエコ素材を使用しており、美しいシルエットと快適な着心地を両立した人気モデルです。

色
ネイビー
サイズ
17号
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
56
バスト(cm)
109
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
素材
スマートストレッチ:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする