12150 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452141

12150 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452141
12150 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452141
12150 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452141
12150 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452141
12150 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452141
12150 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452141
12150 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452141
12150 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452141
12150 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452141
12150 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452141
12150 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452141

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7号
内容量1枚注文コード03452141品番12150
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

深みのあるグランブルーチェックのツイード調素材にゴールドラメ糸を織り交ぜた、上質でエレガントなデザインが特徴で、価格は販売店により異なりますが約18,000円~23,000円前後で販売されて

サイズ
7号
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
51
バスト(cm)
86
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
色
ブルー
素材
グランブルーチェック:ポリエステル56%、アクリル30%、ナイロン11%、レーヨン3%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする