曜日別特売
12130 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452247

12130 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452247
12130 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452247
12130 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452247
12130 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452247
12130 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452247
12130 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452247
12130 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452247
12130 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452247
12130 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452247
12130 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452247
12130 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452247

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ19号
内容量1枚注文コード03452247品番12130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

白やネイビーをベースに、カラフルなネップ糸とシルバーのラメを散りばめた贅沢なデザインです。上品なVネックのすっきりとしたシルエットで、シルバーラメのパイピングテープや飾りボタンがアクセントになっています。

サイズ
19号
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
57
バスト(cm)
114
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
色
ネイビー
素材
マカロンツイード:ポリエステル81%、アクリル12%、レーヨン5%、ナイロン2%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする