曜日別特売
EA470VC-33 ラブコック エスコ 03461157

EA470VC-33 ラブコック エスコ 03461157
EA470VC-33 ラブコック エスコ 03461157

ラブコック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び径(B)3/8
接続Rc
内容量1個注文コード03461157品番EA470VC-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,783
販売価格(税別)
2,530
呼び径(B)3/8接続Rcエスコ品番EA470VC-33形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)種類ラブコック最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする