曜日別特売
EA470VD-2 ラブコック エスコ 03461166

EA470VD-2 ラブコック エスコ 03461166
EA470VD-2 ラブコック エスコ 03461166

ラブコック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/4
接続R(PT)×ホース接続
内容量1個注文コード03461166品番EA470VD-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
2,200
呼び径(B)1/4接続R(PT)×ホース接続エスコ品番EA470VD-2形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)種類ラブコック最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)12~15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする