曜日別特売
1000017678【ワケあり】 ウィルフレーム APJ(アートプリントジャパン) 03488848

1000017678【ワケあり】 ウィルフレーム APJ(アートプリントジャパン) 03488848
1000017678【ワケあり】 ウィルフレーム APJ(アートプリントジャパン) 03488848
1000017678【ワケあり】 ウィルフレーム APJ(アートプリントジャパン) 03488848

ウィルフレーム

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズ・色など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
B1
色
シルバー
注文コード
03488848
品番
1000017678【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)アウトレット
¥10,980¥8,798

女性でも簡単に開閉出来るクリップ式アルミフレーム。樹脂製のバネ(特許取得済)を使用しているのでフレームが半開・全開と2段階の開閉が可能簡単に開閉できます・特許取得済の樹脂製バネを使用しているのでバチンッと閉まらないので安全。・スライド式(特許取得済)のコーナーパーツを使用しているので中身の入替えがとても簡単で作品や透明シート(PET)を傷めることがありません。・2.5ミリの厚みまで入るので、マット額装など幅広い用途でご利用いただけます。

用途
ポスター、POP、写真、版画等の展示
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
シルバー
サイズ
B1
内寸法(mm)
728×1030
付属品
壁掛け用の紐1本
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
前面:透明シート(PET)
質量(g)
3900
材質(フレーム)
アルミ
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: 館内掲示用
サービス業

館内にポスターを掲示する為に購入。シンプルなデザインで丈夫なので、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする