サンコー(タイタン)
EASY Harness Neo 墜落制止用器具 EHNN-10B型(フルハーネス本体のみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
L
注文コード
03489478
品番
EHNN-10B-L【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
フルハーネス本体のみ
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
サイズ
L
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色
レッド系
質量(g)
約1090
ベルト幅(mm)
肩・腿:45、胸:25
クリップ
胸クリップ:プレートタイプ
バックル
腿バックル:プレートバックル
肩ベルト幅(mm)
45
最大使用質量(kg)
130
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
無し