※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
[480x355x195mm内]万能防水ケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03562964
品番
EA657-155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,430
販売価格(税別)
¥
51,300
バスケットに入れる
仕様
ウレタンあり
エスコ品番
EA657-155
材質
ウレタンあり
質量(kg)
5.4
色
ブラック
外寸(mm)
524×428×206
内寸(mm)
468×355×193
IP等級
67