エスコ
エスコの はかり
エスコの 上皿はかり
エスコの アナログ上皿はかり
4Kg 上皿はかり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03566692
品番
EA715AB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
種類
上皿はかり
表示形式
アナログ
ひょう量(kg)
4
最小目盛(g)
10
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
217×217
エスコ品番
EA715AB-4
質量(kg)
2.8
本体寸法(mm)
210×274×280
型番
SD-4
検定
検定品(取引・証明用に使用できます。)
目盛板外径(mm)
200
材質(天板)
SUS430
計量範囲
100g〜4kg
ひょう量単位
kg
材質(文字盤)
プラスチック製
PCカバー外径(Φmm)
211.3