[0.1-300g] 電子はかり

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03567137 品番EA715CC-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,250
販売価格(税別)
27,500
種類電子はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)300/600/1500 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)133×170 エスコ品番EA715CC-300 目量(g)0.1/0.2/0.5 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする