エスコ
エスコの はかり
エスコの 上皿はかり
エスコの デジタル上皿はかり
台はかり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03567304
品番
EA715DD-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,070
販売価格(税別)
¥
43,700
バスケットに入れる
種類
防水台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
60
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
300×380
エスコ品番
EA715DD-60
目量(g)
10
ひょう量単位
kg