代表写真LTWO-1500
東製作所
ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・両面引出し付き・SUS430)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
間口(mm)
1500
1500
1200
1800
900
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03575420
品番
YTWO-1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
両面に引出しのついた作業テーブルです。
完成品でお届けします。
間口(mm)
1500
引出し数
8
材質
SUS430
奥行(mm)
750
全高(mm)
800
耐荷重(kg)
120
荷姿
完成品
グリーン購入法
適合
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000