曜日別特売
LTWO-900 ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・両面引出し付き・SUS430) 東製作所 03575788

代表写真LTWO-1500

ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・両面引出し付き・SUS430)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
間口(mm)900
内容量1個注文コード03575788品番LTWO-900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

両面に引出しのついて作業テーブルです。
完成品でお届けします。

間口(mm)
900
引出し数
4
材質
SUS430
奥行(mm)
900
全高(mm)
800
耐荷重(kg)
120
荷姿
完成品
グリーン購入法
適合
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする