曜日別特売
Whity Paint 3.8L 耐熱潤滑・離型剤 ホワイティペイント オーデック 03578859

代表画像

Whity Paint 3.8L 耐熱潤滑・離型剤 ホワイティペイント オーデック 03578859
Whity Paint 3.8L 耐熱潤滑・離型剤 ホワイティペイント オーデック 03578859

耐熱潤滑・離型剤 ホワイティペイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
3.8
注文コード
03578859
品番
Whity Paint 3.8L
参考基準価格(税別)¥85,200販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

水性(弱酸性)タイプの窒化ホウ素(BN)と無機系バインダーで構成された耐熱潤滑離型剤です。
セラミックス、黒鉛に対する密着性、潤滑性は抜群です。
酸性の水性ペイントタイプの高純度窒化ホウ素コーティング剤 黒鉛向けに最適です。

用途
溶融金属からの黒鉛坩堝、ラドル等の離型として。
高温下の潤滑剤として。
色
白色
使用温度範囲(℃)
常温~800
容量(L)
3.8
容器仕様
樹脂容器
耐熱温度(℃)
800
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※眼・皮膚・粘膜との接触を避け、粉じん、ミスト、蒸気などを吸入しないこと。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする