曜日別特売
BN Release 1L 耐熱潤滑・離型剤 BNリリーズ オーデック 03579130

耐熱潤滑・離型剤 BNリリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は容量・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
1
注文コード
03579130
品番
BN Release 1L
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

水性タイプの窒化ホウ素(BN)と無機系バインダーで構成された耐熱潤滑離型剤です。
ほぼ無臭なのでで作業者に優しい潤滑離型剤です。
成分は全て無機系で環境にも作業者にも優しい水性の窒化ホウ素コーティング剤です。

用途
アルミニウムの低圧鋳物の離型に。
焼結金属、ガラスの成型時の離型剤として。
容器仕様
樹脂容器
色
白色
使用温度範囲(℃)
常温~900
容量(L)
1
耐熱温度(℃)
900
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※眼・皮膚・粘膜との接触を避け、粉じん、ミスト、蒸気などを吸入しないこと。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする