曜日別特売
Black Lub N 420ml AE 耐熱潤滑・離型剤 ブラックルブ・N スプレー 420ml オーデック 03579261

耐熱潤滑・離型剤 ブラックルブ・N スプレー 420ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03579261
品番
Black Lub N 420ml AE
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

超微粒子のグラファイト(黒鉛)と有機系バインダーを石油系溶剤に分散させたエアゾール製品です。
均一な薄い塗布膜を作ります。
炭化水素系溶剤を使用した超微粒子のグラファイト(黒鉛)スプレーです。

用途
超高温・高圧下ホットプレスのドライ潤滑離型に。
色
黒色
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
常温~500
容器仕様
スプレー缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.097L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
97
注意
※火気と高温に注意

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする