曜日別特売
Whity Hard Coat 1L 耐熱潤滑・離型剤 ホワイティハードコート オーデック 03581248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Whity Hard Coat 1L 耐熱潤滑・離型剤 ホワイティハードコート オーデック 03581248
Whity Hard Coat 1L 耐熱潤滑・離型剤 ホワイティハードコート オーデック 03581248

耐熱潤滑・離型剤 ホワイティハードコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は容量が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
1
注文コード
03581248
品番
Whity Hard Coat 1L
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

有機と無機のバインダーを配合した水性ペイント状のユニークはBN系潤滑離型剤です。
潤滑性のある窒化ホウ素系の皮膜の中で最も密着性があり固い皮膜を形成 色調はグレーです。

用途
ダイヤモンド工具成型時の離型剤として。
はんだ用治具の溶融金属からの保護と付着防止に。
容量(L)
1
色
グレー
使用温度範囲(℃)
常温~800
容器仕様
樹脂容器
耐熱温度(℃)
800
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※眼・皮膚・粘膜との接触を避け、粉じん、ミスト、蒸気などを吸入しないこと。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする