曜日別特売
Silver Lub N 420ml AE 耐熱潤滑・離型剤 シルバールブ・N スプレー 420ml オーデック 03582727

耐熱潤滑・離型剤 シルバールブ・N スプレー 420ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03582727
品番
Silver Lub N 420ml AE
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

アルミニウムの微粉末と鉱物油を主成分として、銀色のウエットな皮膜を作ります。
高温域ではアルミニウムが溶融して潤滑と離型効果を発揮します。
アルミニウム微粉末が溶融して潤滑・離型・焼付防止効果を発揮します。

用途
アルミニウム微粉末が溶融して潤滑・離型・焼付防止効果を発揮。
色
銀色
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
-60~1200
容器仕様
スプレー缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.084L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
84
注意
※火気と高温に注意

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする