曜日別特売
Whity Lub N 420ml AE 耐熱潤滑・離型剤 ホワイティルブ・N スプレー 420ml オーデック 03582849

Whity Lub N 420ml AE 耐熱潤滑・離型剤 ホワイティルブ・N スプレー 420ml オーデック 03582849
Whity Lub N 420ml AE 耐熱潤滑・離型剤 ホワイティルブ・N スプレー 420ml オーデック 03582849

耐熱潤滑・離型剤 ホワイティルブ・N スプレー 420ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03582849
品番
Whity Lub N 420ml AE
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

石油系の溶剤に耐熱温度が800℃ある窒化ホウ素(BN)と有機系バインダーを配合した、主にホットブレス時の離型剤として優れた離型潤滑効果を発揮するエアゾール製品です。
酸化雰囲気中で800℃まで、化学真空中で 1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定します。
溶融金属、溶融ガラスと反応しません。
ガラス、金属、セラミックス面に対して、良好な付着性があります。
化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません。
プラスチック、ゴム、金属に影響を与えません。
溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用しています。

用途
高温離型剤として:ダイヤモンド工具の成型に。
熱硬化性樹脂の成型に。
ガラスの成型に。
焼結金属の成型に。
ダイカストの離型に。
高温潤滑剤として:アルミニウム、ステンレスの押出、引抜成型に。
高温下で使用するチェーンコンベア、ローラーコンベアの潤滑に。
色
白色
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
常温~800
容器仕様
スプレー缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.126L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
126
注意
※火気と高温に注意

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする