曜日別特売
27744 エアダスターST. SUN UP 03583436

エアダスターST.

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03583436
品番
27744
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

丈夫なダイキャストボディのスタンダードタイプです。
プラグ位置を上部・底部で変更でき、ホースの取り回しに合わせられます。
扱いやすい100mm長ストレートノズル。

用途
機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
規格
ロングノズル付
本体質量(g)
260
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0・10.2
本体サイズ(mm)
L158×W186×H・D20
ノズル取付部
G1/8
ニップル
M11×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする