曜日別特売
C2SW-G03-B10B-30-N 多目的弁電磁弁 ダイキン工業 03593918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2SW-G03-B10B-30-N 多目的弁電磁弁 ダイキン工業 03593918
C2SW-G03-B10B-30-N 多目的弁電磁弁 ダイキン工業 03593918
C2SW-G03-B10B-30-N 多目的弁電磁弁 ダイキン工業 03593918
C2SW-G03-B10B-30-N 多目的弁電磁弁 ダイキン工業 03593918

多目的弁電磁弁

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
呼び径3/8
内容量1台注文コード03593918品番C2SW-G03-B10B-30-N
参考基準価格(税別)¥308,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

パイロット電磁操作弁の切り換えにより、アクチュエータの2速制御(加減速制御)が可能です。

呼び径
3/8
クラッキング圧力(MPa)
0.1(A→B流れ)/0.17(B→A流れ)
適合流体
石油系作動油
回路
消磁時高速
仕様
●デザイン番号:30●パイロット電磁操作弁オプション記号:N●複合機能:2速絞り機能付
オプション
流量調整ねじ形
種類
C2形電磁パイロット切換弁
接続方法
ガスケット取付形
電磁弁電圧(V)
AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)
注意
※回路記号Aのソレノイド励磁時、回路記号Bのソレノイド消磁時は、外部ドレン( Y ポート)圧力が、1/1.6×{Aポート圧力+0.6×Bポート圧力-(A→B流れ時のスプリング力)}以上では、切り換わりませんので、ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする