多目的弁電磁弁
パイロット電磁操作弁の切り換えにより、アクチュエータの2速制御(加減速制御)が可能です。
- 種類
- C2形電磁パイロット切換弁
- 接続方法
- ガスケット取付形
- 電磁弁電圧(V)
- AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)
- 内容量
- 1台
注意
※回路記号Aのソレノイド励磁時、回路記号Bのソレノイド消磁時は、外部ドレン( Y ポート)圧力が、1/1.6×{Aポート圧力+0.6×Bポート圧力-(A→B流れ時のスプリング力)}以上では、切り換わりませんので、ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。_x000D_※画像は代表画像を使用しています。
方向制御弁 の新着商品
カテゴリ