※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
多目的弁電磁弁
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
3/4
3/8
3/4
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03596727
品番
H-C2SW-G06-A40B-30-N-CL
参考基準価格(税別)
¥408,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
パイロット電磁操作弁の切り換えにより、アクチュエータの2速制御(加減速制御)が可能です。
呼び径
3/4
クラッキング圧力(MPa)
0.4(A→B流れ)/0.67(B→A流れ)
適合流体
水・グリコール系作動油
回路
消磁時低速
仕様
●デザイン番号:30●パイロット電磁操作弁オプション記号:N-CL●複合機能:2速絞り機能付
オプション
流量調整ねじ形
種類
C2形電磁パイロット切換弁
接続方法
ガスケット取付形
電磁弁電圧(V)
AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)
注意
※回路記号Aのソレノイド励磁時、回路記号Bのソレノイド消磁時は、外部ドレン( Y ポート)圧力が、1/1.6×{Aポート圧力+0.6×Bポート圧力-(A→B流れ時のスプリング力)}以上では、切り換わりませんので、ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。