曜日別特売
RTP119-B1051 エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] 03621848

RTP119-B1051 エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] 03621848
RTP119-B1051 エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] 03621848
RTP119-B1051 エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] 03621848

エンジンクリーニングガン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03621848
品番
RTP119-B1051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

エンジンクリーニングガン
機械の洗浄、乾燥、液剤の散布に!
洗浄液の量の微調整が可能

用途
車のメンテナンス
付属品
吸上げホース1.2m
全長(mm)
410
本体質量(g)
380
ノズル口径(Φmm)
1.4
危険物の類別
非危険物
注意
※用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする