プラスチックねじセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03673835 品番EA945AH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,960
販売価格(税別)
13,600

セット内容
EA945AG-3:M3ナット(100個)
EA945AG-4:M4ナット(100個)
EA945AG-5:M5ナット(100個)
EA945AG-6:M6ナット(100個)
EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個)
EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個)
EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個)
EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)

材質プラスチック エスコ品番EA945AH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1977:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする