壽堂紙製品
サイド貼長40枠付OKクラウトパック70g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10パック)
注文コード
03680036
品番
00072
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
仕様
サイド貼り
規格
長40
紙厚(g/m
2
)
70
枠
有
グリーンマーク
認定