※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6o/sメインジェットSet

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 番手135,140,145,150,155,160 注文コード03702597 品番742415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は番手など98種類から選べます 他の種類を見る

チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更したPartsに見合ったセッティングを可能にする6オーバーサイズメインジェットセット。キャブレター数に応じた6オーバーサイズをケース付きでセッティング。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。
メインジェット/パイロットジェット
メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。
チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更した”Parts”に見合ったセッティングを可能にする6オーバーサイズメインジェットセット。キャブレター数に応じた6オーバーサイズをケース付きでセッティング。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。
メインジェット/パイロットジェット
メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。

番手135,140,145,150,155,160
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03702597 742415 72993184 742415-10 6o/sメインジェットSet POSH Faith 6o/sメインジェットSet POSH Faith 1セット 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72992834
2022-08-31
用途:
FTR223に使用
建設業・工事業

吸気をパワーフィルターへ変更の為、
各ジェットの変更。
バランス良くパワーがアップしました。

対象商品:
03702527
2021-08-24
用途:
JOGのTKキャブセッティングに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ(この場合、♯75から♯90で5刻み)などをもう少しきちんと記載しないと、メーカーHPで確認しなければならなくなります。
この製品はメーカーではモデルチェンジ済です。

対象商品:
03702405
2021-06-28
用途:
バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

5番刻みで使いやすかったです
精度は問題有りませんでした

対象商品:
03702405
2020-12-05
用途:
キャブセッティングに

RGV250Γのキャブセッティング用に丁度良さそうと思い購入しました。
パッケージにはSR400用と記載されていました。
メインジェットも300番近くなってくると単品では10番手ごとにラインナップされているのですが、これだと5番手ごとのセットなのでより緻密なセッティングが可能になります。
また価格の方も通常の1/3程度で済み、コンパクトな6分割のプラケースに入っているので管理もし易く助かります。
ミクニ純正ではないですが、今のところ精度に不安を感じたことはありません。

対象商品:
03702615
2020-10-10
用途:
キャブレターセッティング
サービス業

PB16(XR100モタードのキャブレター)で使用しました。セッティングに使用してみたい番数が3つ揃っていたので十分でした。

対象商品:
03702292
2020-03-10
用途:
バイクのキャブレターのセッティング
製造業

全部試したわけではありませんが、加工精度は問題なさそうです。専用ケースに小分けされていて整理がしやすいです。

対象商品:
03702326
2020-01-23
用途:
キャブセッティング

2001年式Dトラッカーに使えました。とりあえず130で試してみます。

対象商品:
03702378
2019-12-17
用途:
キャブレターの燃調に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

精度にも問題なくサイズセットの種類が豊富で良い。もっと細かいサイズ違いを望む人もいるかもしれませんが自分はこの5サイズ違いで良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする