※代表画像です
エスコ
エスコの 直動部品
エスコの セットカラー
エスコの セパレート
45x18mm スチール製 セパレートカラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03704504
品番
EA966CD-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,157
販売価格(税別)
¥
2,870
バスケットに入れる
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)
75
内径(Φmm)
45
幅(mm)
18
エスコ品番
EA966CD-15
種別
セパレート
ねじ
M8×P1.75(トメネジ)
寸法X(mm)
28
寸法W(mm)
3
寸法d(Φmm)
9
寸法Y(mm)
14
寸法R(mm)
7
六角穴付ボルト
M8×30
サイズ(mm)
45×75×18