曜日別特売
EA982RC-4 4 m ベルト荷締機 エスコ 03711592

 

EA982RC-4 4 m ベルト荷締機 エスコ 03711592
EA982RC-4 4 m ベルト荷締機 エスコ 03711592
EA982RC-4 4 m ベルト荷締機 エスコ 03711592
EA982RC-4 4 m ベルト荷締機 エスコ 03711592
EA982RC-4 4 m ベルト荷締機 エスコ 03711592

4 m ベルト荷締機

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ベルト幅(mm)25
内容量1個注文コード03711592品番EA982RC-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,181
販売価格(税別)
¥4,710
ベルト色
青
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
4
使用荷重(kg)
200
エスコ品番
EA982RC-4
材質(ベルト)
超強力ポリエステル繊維

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする