※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アールズBホース10cmロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03738333 品番552065F-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

EARL’Sブレーキホースのメリット
フロント&リアのセットもお求め易い価格でラインナップ。
10cmロング仕様(アップハンドル対応)なら、通常キット価格でOK。
透明コーティングブレーキホース採用。ステンレスメッシュの目詰まり防止、耐久性アップ。
フリーオーダーシステムにより、サイズやフィッティングの指定が可能です。
フレックスシステム
ご希望により、ブレーキホースのバンジョー(ストレート側)に自由な取廻しが可能なフレックスシステムを装着します。
※バンジョー側に首振りタイプを採用していますので、マスターシリンダー交換、ハンドル角度変更にも対応できます。全長(ダイレクトコネクション)でタイプ分けしていますので、適応車種も広範囲です。
アジャスタブルシステム
より自由なブレーキホースの取廻しを可能にする、アジャスタブルシステムを採用。
※首振りタイプを採用していますので、マスターシリンダー交換、ハンドル角度変更にも対応できます。全長(ダイレクトコネクション)でタイプ分けしていますので、適応車種も広範囲です。

主な適合車種SR400(01-10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする