本体

SL-106BNDZ クランプ式アームライト 東京メタル 03895039 SL-106BNDZ クランプ式アームライト 東京メタル 03895039 SL-106BNDZ クランプ式アームライト 東京メタル 03895039

クランプ式アームライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 色(本体)ブラック 注文コード03895039 品番SL-106BNDZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

アームが自在に動くクランプ式のアームライトです。50mmまでのデスクや棚に取付可能で、デスク周りを広くご使用いただけます。※電球は付属しておりませんので別途お買い求めください(100V60WE26)

その他電球使用可能(別売り)、本体スイッチ 材質 寸法(mm)セード径Φ172×全高970 質量(kg)1 ブラック 消費電力(W)60 口金E26 コード長さ(m)1.5 使用電圧(V)AC100 クランプ幅(mm)挟身巾:50 色(本体)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする