コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 暖房用品
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 業務用ヒーター/ストーブ
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 石油ストーブ
CORONA 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 木造18畳/コンクリート29畳
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:25畳(41.5m
2
)まで、寒冷地:29畳(48.0m
2
)まで
暖房の目安(木造)
温暖地:18畳(29.5m
2
)まで、寒冷地:18畳(29.5m
2
)まで
色
ホワイト
注文コード
03897559
品番
SV-7024PK(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
暖房の目安・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
23
色
ホワイト
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:25畳(41.5m
2
)まで、寒冷地:29畳(48.0m
2
)まで
暖房の目安(木造)
温暖地:18畳(29.5m
2
)まで、寒冷地:18畳(29.5m
2
)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
590×幅760×奥行354
暖房出力(kW)
7.00〜1.52
省エネ基準達成率(%)
100
エネルギー消費効率(%)
69
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません