カーボンヒーター 900W 450W管2灯切替式首振り機能で暖かさ広がる安全性に優れるメタルボディーガードネット取り外し可能でお手入れラクラク安心の温度過昇防止装置
めちゃくちゃ温かい!首振りもあるので更に範囲が広がって良い商品だと思います。
瞬時に温かくすることができる。スペースがあるところならば安全に使用できるが、狭いところでは火事に注意が必要。
テクノスはテレビコマーシャルでよく目にしていたので安心して購入しました。静岡県の晩秋にはちょうど良い暖房能力です。スイッチを入れるとすぐに暖かくなっていいです。
組み立て品を選択しましたが、台座を取り付けて二本のネジで固定するだけでした。450w1灯でも十分暖かいと思います。