NCR
ウォーター デリバリーホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内径(Φmm)
50.8
50.8
76.2
101.6
152.4
長さ(m)
20
10
20
30
40
外径(Φmm)
58.4
58.4
83.8
109
163
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03940590
品番
50x20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
一般的な工場、建築および建設現場、農業その他の一般的なサービスにおける水と非腐食性流体の給排水に使用できます。
内径(Φmm)
50.8
流体
水・非腐食性の液体
外径(Φmm)
58.4
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1
最小曲げ半径(mm)
310
質量(g/m)
1750
使用温度範囲(℃)
-20~+80
色
ブラック
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050