曜日別特売
150 直尺 モノタロウ 03947922

150 直尺 モノタロウ 03947922
150 直尺 モノタロウ 03947922
モノタロウ

直尺

(32件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1本
注文コード
03947922
品番
150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
測定範囲(mm)
150
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.6
全長(mm)
170
メモリピッチ下段(mm)
0.5
メモリピッチ上段(mm)
1
材質
ステンレス製
表面処理
シルバー仕上げ
RoHS指令対応証明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0394792215027096073M0150150 直尺 モノタロウ 27096073直尺モノタロウ1本
179
税込197
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03947938
2017-10-03
用途: 機械の駆動範囲の目安として

特に問題有りません。ステンレスなので、錆も無くきれいです。

対象商品 : 03947922
2017-05-10
用途: 製品の寸法測定

製品測定に使用しているが、めもりがはっきり見え使用しやすい。

対象商品 : 03947922
2016-08-29
用途: 自動車のメンテナンス

丈夫で安くて文字も見やすいと思う。

対象商品 : 03947938
2016-08-24
用途: 事務仕事

とにかく安い。線を引く以外にもいろいろ使える。

対象商品 : 03947922
2016-07-29
用途: 板の検品作業
株式会社 アラセ製造業

安くて表示が見やすく良い。
想像通りのものです。

対象商品 : 03947922
2016-08-28
用途: 通常作業で使用

すぐに無くしたりしてしまうので価格の安いモノタロウ性は重宝します。

対象商品 : 03947922
2016-01-15
用途: ケガキ・測定

自分は物をよく無くす人間なので、少しでも安い物を探していたのが購入のきっかけです。使った感は問題なく、ごく普通に使えるかと思います。気になる点は、商品の淵が角ばっているので手に引っ掛かる様に感じます。

対象商品 : 03947922
2016-03-11
用途: 装置メンテナンス

リピーターです。
問題なくつかっています。
無くなってもコスト的にダメージが有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする