三和製作所
レインコート 大人用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03949956
品番
00280771
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
急な天候変化も安心!軽くてコンパクト!持ち運びにも便利!
適応身長:140~160cm
身幅:~60cm
丈:100cm
仕様
S
材質
生地:ポリエチレン、ボタン:ポリプロピレン、ヒモ:ポリエステル
質量(g)
68
寸法(高さH×幅W)(mm)
600×1000