スラントナンバーステー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03993097 品番74747
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。

付属品フランジ付六角ナット(M6)×2、平ワッシャー(M6)×2 仕様純正リアフェンダー専用 仕上スチール製黒亜鉛メッキ(本体) 主な適合車種FORZA(MF10)、PCX(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(WW150C/F)、PCX(WW125F)、マジェスティS(2LD1)、アドレスV125/G(K5/6/7/9、L0/3)
注意
〈保安基準について〉
取付位置により保安基準に抵触する場合があります。
前面に取付可能な色:白色、淡黄色
ウインカー、車幅灯:橙色
後面への取付:ブレーキランプの赤色、ナンバー灯の白色のみ可能。
ウインカー:取付位置は下縁0.35m以上、上縁2.1m以下と定められています。また前方から確認し、必ずウインカーと連動していなければ基準から外れます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03993097
2021-07-09
用途:
ナンバーステーとして

一般に販売されている、ナンバーステーはバイクのリアフェンダー本体とナンバーとの距離が
ある為、ナンバー灯より後ろに装着する感じになります。
昼間なら、まだしも。ナンバー灯の後方にナンバー設置では、
ナンバーの後ろを照らしています。
夜はナンバー真っ暗で危ないと思います。
ほどほどのナンバーの角度でナンバー灯も犠牲にならないので、
合法?なステーだと思います。

対象商品:
03993097
2020-10-14
用途:
ナンバープレートの取り付け

思ったより、良い感じでナンバーに角度がつきました。
私はアドレスV100で使用しましたが、ナンバーが識別出来ない角度だと、
確実に違反で検挙されます。
この角度が限界でしょう?
原付、原付2種、軽2輪は後輪のタイヤが細いので、
リアフェンダーカットすると、細いタイヤで貧相なリア周りになります。
フェンダーカットせず、このステーで程度なナンバーに角度を
つけた方が恰好良いと思います。

対象商品:
03993097
2020-05-22
用途:
モンキーに取付
建設業・工事業

10インチ化したことによりナンバーとタイヤのクリアランスが狭まったため当商品を取付ました。適度な角度調整によりスタイルを崩さないでナンバー干渉の不安が無くなり大変満足です。また、ステー自体が軽いことから振動による脱落の心配も少ないかと思います。

対象商品:
03993097
2018-11-02
用途:
バイク用
医療・福祉・介護関連業

リフレクタータイプ3と合わせました。
角度も丁度良い感じです。

対象商品:
03993097
2018-04-23
用途:
スクーターのナンバーに
前西商店 様 (運輸・通信業)

ナンバープレートが少し跳ね上がります!
まぁ、無いより角度が付きます!

対象商品:
03993097
2017-05-20
用途:
バンバン200のフェンダーレス化で使用。

作りは良いのですが一度の雨天走行で錆びが出てきました。ステンレス素材だったら良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03993097
2019-06-10
用途:
バイクのナンバー角度調整に
自動車・二輪車・自転車関連業

ネット評判通りすぐサビ残念です。
角度は程よいですし、価格も安いので全体的には良いのですが、やはりサビがでるのが早い…
取り付けて4日後雨の次の日バイクカバーをめくると、サビが浮いていました。

2人が参考にしています
対象商品:
03993097
2019-06-10
用途:
バイクのナンバー角度調整に
自動車・二輪車・自転車関連業

ネット評判通りすぐサビ残念です。
角度は程よいですし、価格も安いので全体的には良いのですが、やはりサビがでるのが早い…
取り付けて4日後雨の次の日バイクカバーをめくると、サビが浮いていました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする