プラグケーブル Φ7

(52件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2m) 注文コード 04002005 品番 75416
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ありそうでなかった二輪車用配線小物。
カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。
しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。

寸法(Φmm)7 全長(m)2 芯線径(Φ)0.5×7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
バイクの部品として

コイルに付属しているコードが短いのでこれを使いました。

2025-08-24
用途:
バイクのメンテナンス
農・林・水産業

40年前の旧車が純正のままだったのでプラグキャップと同時に交換。あきらかに始動性とアイドリングの安定性が良くなった。4気筒分使って30cm程残り、長さも十分。

2025-02-06
用途:
バイクのプラグコード
サービス業

4気筒には1mでは足りないので2mはありがたい。柔らかくて取り回しやすい。

対象商品:
04001996
2025-03-17
用途:
チェンソーに
自動車・二輪車・自転車関連業

若干太いですが、問題なく使用できました。おかげで、まだまだ使えます

1人が参考にしています
対象商品:
04002005
2024-06-12
用途:
バイクメンテナンス
有限会社 荒船環境興業 様 (その他業種)

とても早く対応して頂きありがとうございました!
また、宜しくお願い致します!

対象商品:
04002005
2023-08-31
用途:
プラグコード交換
モアナヘアー 様 (サービス業)

赤を買ったがしっくりこないので純正風に黒を購入。
品質は普通に良いです。

対象商品:
04002005
2023-02-18
用途:
ZRX400のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

プラグキャップとの接続部分がユルユルになっていたので交換してみた。
純正のプラグコード長より1cm長めにカットして組み付けました。
2メートルのプラグコードを注文し、残ったプラグコード長は73cmでした。

2人が参考にしています
対象商品:
04002005
2022-09-04
用途:
バイクの補修時
サービス業

値段も手頃でこの商品1つで4気筒全てに使えるので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする