DURA スプロケット S 520-40T D6329

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04009419 品番D6329
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900

メーカー名:ディーアールシー
メーカー品番:D6329
適合情報:
スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-11
スズキ[SUZUKI] DR-Z400R
スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 00-03
スズキ[SUZUKI] DJEBEL250 [ジェベル250] 95-08
スズキ[SUZUKI] RM250 88-08
スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-98
スズキ[SUZUKI] RMX250S 89-98
スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-11
スズキ[SUZUKI] TS200R 89-96
スズキ[SUZUKI] RM125 88-08
歯数[丁数]:40
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール製

適合RM/RMX/DRZ400 材質スチール 歯数40T サイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする