DURAスプロケット イメージ画像。
DRC(ダートフリーク)
DRC(ダートフリーク)の 駆動系
DRC(ダートフリーク)の バイク用スプロケット・ギア
DURA スプロケット KTM 520-38T D6312
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04009428
品番
D6312
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
メーカー名:ディーアールシー
メーカー品番:D6312
販売備考:D34-75-038
歯数[丁数]:38
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール製
適合
KTM(125-690cc:SX SXF EXC EXCF/R XC XCW SMR/C
材質
スチール
歯数
38T
サイズ
520