MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。
チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。
MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。
前輪後輪非対称パターン。
チューブレスタイプ。
ドライグリップ :★★
レイングリップ :★★★
耐久性 :★★★★★
チャート表は性能のイメージです。
※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
スズキ アドレスV125K9/LOモデル純正装着タイヤ。耐摩耗性とレイングリップのバランスが良いタイヤです。
前輪/後輪非対称パターン
チューブレスタイプ