ODELIC(オーデリック)
エクステリア ポーチライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
材質
鋼(サテンゴールド色)
鋼(サテンゴールド色)
鋼(黒色サテン)
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04097778
品番
OG264295LD【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
21,980
バスケットに入れる
余白の美を生むコンパクトなフォルム。ミニマルなデザインがファサードを引き立てます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
鋼(サテンゴールド色)
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.3
定格光束(Lm)
183
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【調光器】不可
長さ(mm)
211
幅(mm)
145
寸法(mm)
【出】167
質量(kg)
0.6
型
コーキングレス型
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
定格消費電力(W)
1.6
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
2700
ランプ寿命
20000時間
ランプの種類
LED電球フィラメント形1.6W(E17)No.271J
光色
電球色
電源容量(VA)
3
LED交換
可能
エコロジー商品
省エネ
注意
※建築側の電線穴は止水してください