曜日別特売
TB-CT-41B パッドベルト TOUGH BUILT 04099257

TB-CT-41B パッドベルト TOUGH BUILT 04099257
TB-CT-41B パッドベルト TOUGH BUILT 04099257

パッドベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04099257
品番
TB-CT-41B
販売価格(税込)¥3,740
販売価格(税別)
¥3,400

ClipTechに対応し、用途に応じたモジュール式収納が可能。
幅広パッド入りベルトが重量を分散し、長時間の使用でも負担を軽減。
着脱可能なパッド付きでウエスト32~48インチ(81~122cm)に対応。
体格に合わせてフィットし、長さ調整やカットによるサイズ調整が可能。

用途
TOUGHBUILTプロ仕様 コンストラクターズ ツールベルト。
ウエスト(cm)
81~122
素材
ポリエステル、樹脂

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする