東京堂
プラベメタリッククレインL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッドグリッター
グリーングリッター
レッドグリッター
ブルーグリッター
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04100411
品番
GS006001-003
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
レッドグリッター
材質
プラスチック、石材粉、プラスチック
分類
プラスチック 樹脂
寸法(cm)
38.5×15.5×15
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません