曜日別特売
GS006002-003 プラベメタリックタブ 東京堂 04100420

GS006002-003 プラベメタリックタブ 東京堂 04100420
GS006002-003 プラベメタリックタブ 東京堂 04100420

プラベメタリックタブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
色レッドグリッター
内容量1個注文コード04100420品番GS006002-003
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
プラスチック、石材粉、プラスチック
色
レッドグリッター
分類
プラスチック 樹脂
寸法(cm)
20×14.5×13.5
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする